1,70 €/ Unitéhors TVA
2,06 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Constructeur ID | EGF12070-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 8.4 kN |
Charge statique | 15 kN |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |