Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF10070-E40-B-Y

  • ERIKS:12401579
  • Fabricant:4012802757538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,32 €/ Unitéhors TVA

1,60 €TVA incluse

302 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40-B
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF10070-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
7 kN
Charge statique
12.5 kN
B
7 mm
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien