Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Bronze /PTFE EGF08095-E40-B-Y

  • ERIKS:23228539
  • Fabricant:4012802757231
Image 1
Ajouter à la liste

1,04 €/ Unitéhors TVA

1,26 €TVA incluse

75 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Constructeur ID
EGF08095-E40-B-Y
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9.5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
8.4 kN
Charge statique
15 kN
Matériau du manteau
Bronze
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien