0,98 €/ Unitéhors TVA
1,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40-B |
Type | Flanged Bush |
Constructeur ID | EGF08055-E40-B-Y |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Charge dynamique | 3.92 kN |
Charge statique | 7 kN |
B | 5.5 mm |
Matériau du manteau | Bronze |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |