Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette Sans entretien Acier /PTFE EGF35160-E40-Y

  • ERIKS:11671592
  • Fabricant:4012802755930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

112 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Type
Flanged Bush
Constructeur ID
EGF35160-E40-Y
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Charge dynamique
58.8 kN
Charge statique
105 kN
B
16 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien