0,81 €/ Unitéhors TVA
0,98 €TVA incluse
4537 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF08055-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 5.5 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 3.92 kN |
Charge statique | 7 kN |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
D1 | 15 mm |
B | 5.5 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |
0,56 €/ Unitéhors TVA
0,68 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
200 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026