0,74 €/ Unitéhors TVA
0,90 €TVA incluse
105 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF06070-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 4.2 kN |
Charge statique | 7.5 kN |
d | 6 mm |
D | 8 mm |
D1 | 12 mm |
B | 7 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |