Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 40 mm Ø arbre, 53 mm Ø bride, 2 mm Ép. bride, 44 mm Ø ext., 26 mm WD

  • ERIKS:23228585
  • Fabricant:4012802755978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,70 €/ Unitéhors TVA

5,69 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF40260-E40-Y
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
53 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
123 kN
Charge statique
220 kN
d
40 mm
D
44 mm
D1
53 mm
B
26 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien