4,25 €/ Unitéhors TVA
5,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF35160-E40-Z |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Diamètre extérieur | 39 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 47 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 58.8 kN |
Charge statique | 105 kN |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
D1 | 47 mm |
B | 16 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |