Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 35 mm Ø bride, 1.5 mm Ép. bride, 28 mm Ø ext., 11.5 mm WD

  • ERIKS:11671588
  • Fabricant:4012802776270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF25115-E40-Y
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
35 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
29.8 kN
Charge statique
53.1 kN
d
25 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
11.5 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien