2,28 €/ Unitéhors TVA
2,76 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF18170-E40-Y |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 37.8 kN |
Charge statique | 67.5 kN |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 17 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |