Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 15 mm Ø arbre, 23 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 17 mm Ø ext., 9 mm WD

  • ERIKS:23228556
  • Fabricant:4012802755879
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,52 €/ Unitéhors TVA

1,84 €TVA incluse

378 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF15090-E40-Y
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
23 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
14.7 kN
Charge statique
26.3 kN
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
9 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,11 €/ Unitéhors TVA

1,34 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026