Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 14 mm Ø arbre, 22 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 16 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:23228554
  • Fabricant:4012802618884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

803 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF14120-E40-Y
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
22 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
19.6 kN
Charge statique
35 kN
d
14 mm
D
16 mm
D1
22 mm
B
12 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien
Alternatives

1,20 €/ Unitéhors TVA

1,45 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026