Eriks
INA

INA Coussinet avec collerette, EGF..E40 Série, Acier Gaine ext., 10 mm Ø arbre, 18 mm Ø bride, 1 mm Ép. bride, 12 mm Ø ext., 17 mm WD

  • ERIKS:11671579
  • Fabricant:4012802590302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,49 €/ Unitéhors TVA

1,80 €TVA incluse

69 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
EGF..E40
Constructeur ID
EGF10170-E40-Y
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Standard
ISO 3547
Charge dynamique
21 kN
Charge statique
37.5 kN
d
10 mm
D
12 mm
D1
18 mm
B
17 mm
Matériau du manteau
Acier
Matériau du chemin du roulement
PTFE
Entretien
Sans entretien