1,04 €/ Unitéhors TVA
1,26 €TVA incluse
3380 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | EGF..E40 |
Constructeur ID | EGF10070-E40 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Standard | ISO 3547 |
Charge dynamique | 7 kN |
Charge statique | 12.5 kN |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
D1 | 18 mm |
B | 7 mm |
Matériau du manteau | Acier |
Matériau du chemin du roulement | PTFE |
Entretien | Sans entretien |