304,95 €/ Unitéhors TVA
368,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RWU..-E |
Taille | 25 |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V1 |
Classe de précision | G1 |
Matériau | Acier |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 36 mm |
Longueur | 91 mm |