322,26 €/ Unitéhors TVA
389,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RWU..-E |
Taille | 25 |
Forme de construction | HL |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Dépassant |
Classe de précharge | V3 |
Classe de précision | G2 |
Matériau | Acier |
Largeur | 48 mm |
Hauteur | 40 mm |
Longueur | 107 mm |