646,70 €/ Unitéhors TVA
782,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 55 |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V0 |
Classe de précision | G1 |
Matériau | Acier |
Largeur | 140 mm |
Hauteur | 70 mm |
Longueur | 173.6 mm |