217,72 €/ Unitéhors TVA
263,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 25 |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V1 |
Classe de précision | G3 |
Revêtement | Corrotect® |
Matériau | Acier |
Largeur | 70 mm |
Hauteur | 36 mm |
Longueur | 83.3 mm |