254,50 €/ Unitéhors TVA
307,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE |
Taille | 25 |
Forme de construction | WL |
Forme de construction largeur | Large |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G3 |
Matériau | Acier |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 35 mm |
Longueur | 107.5 mm |