Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: WL Taille: 25 Classe de précharge: V1 Acier KWVE25-WL-UG-V1-G4

  • ERIKS:12634244
  • Fabricant:4054362992936
Image 1
Ajouter à la liste

241,53 €/ Unitéhors TVA

292,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE
Taille
25
Forme de construction
WL
Forme de construction largeur
Large
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G4
Matériau
Acier
Largeur
120 mm
Hauteur
35 mm
Longueur
107.5 mm