286,22 €/ Unitéhors TVA
346,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE |
Taille | 30 |
Forme de construction | W |
Forme de construction largeur | Large |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V1 |
Classe de précision | G1 |
Matériau | Acier |
Largeur | 142 mm |
Hauteur | 42 mm |
Longueur | 97.5 mm |