Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: W Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWVE25-W-V2-G1

  • ERIKS:12634269
  • Fabricant:4054364593872
Image 1
Ajouter à la liste

234,31 €/ Unitéhors TVA

283,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE
Taille
25
Forme de construction
W
Forme de construction largeur
Large
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
120 mm
Hauteur
35 mm
Longueur
81.7 mm