Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: W Taille: 20 Classe de précharge: V2 Acier KWVE20-W-V2-G3

  • ERIKS:12633872
  • Fabricant:4054362977841
Image 1
Ajouter à la liste

205,47 €/ Unitéhors TVA

248,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE
Taille
20
Forme de construction
W
Forme de construction largeur
Large
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
80 mm
Hauteur
27 mm
Longueur
69.8 mm