152,83 €/ Unitéhors TVA
184,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE |
Taille | 15 |
Forme de construction | W |
Forme de construction largeur | Large |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G4 |
Matériau | Acier |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 21 mm |
Longueur | 55.6 mm |