Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SNL Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWVE25-B-SNL-UG-V2-G4

  • ERIKS:12634154
  • Fabricant:4054362989677
Image 1
Ajouter à la liste

193,95 €/ Unitéhors TVA

234,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
SNL
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G4
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
31 mm
Longueur
109.1 mm