186,73 €/ Unitéhors TVA
225,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 20 |
Forme de construction | SNL |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Bas |
Classe de précharge | V1 |
Classe de précision | G4 |
Matériau | Acier |
Largeur | 44 mm |
Hauteur | 27 mm |
Longueur | 88.9 mm |