Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SN Taille: 35 Classe de précharge: V2 Acier KWVE35-B-SN-V2-G2

  • ERIKS:12634747
  • Fabricant:4054366341235
Image 1
Ajouter à la liste

216,28 €/ Unitéhors TVA

261,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
35
Forme de construction
SN
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
70 mm
Hauteur
44 mm
Longueur
112 mm