Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SN Taille: 30 Classe de précharge: V0 Acier KWVE30-B-SN-V0-G2

  • ERIKS:12634485
  • Fabricant:4054366336828
Image 1
Ajouter à la liste

206,92 €/ Unitéhors TVA

250,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
30
Forme de construction
SN
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V0
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
60 mm
Hauteur
38 mm
Longueur
99 mm