Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SN Taille: 25 Classe de précharge: V1 Acier KWVE25-B-SN-V1-G3

  • ERIKS:12634187
  • Fabricant:4054362990468
Image 1
Ajouter à la liste

160,05 €/ Unitéhors TVA

193,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
SN
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
31 mm
Longueur
83.3 mm