Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SL Taille: 35 Classe de précharge: V2 Acier KWVE35-B-SL-UG-V2-G1

  • ERIKS:12634700
  • Fabricant:4054366356970
Image 1
Ajouter à la liste

287,67 €/ Unitéhors TVA

348,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
35
Forme de construction
SL
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
70 mm
Hauteur
48 mm
Longueur
145 mm