Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: SL Taille: 30 Classe de précharge: V1 Acier KWVE30-B-SL-V1-G3

  • ERIKS:12634450
  • Fabricant:4054366337474
Image 1
Ajouter à la liste

250,17 €/ Unitéhors TVA

302,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
30
Forme de construction
SL
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
60 mm
Hauteur
42 mm
Longueur
127 mm