224,94 €/ Unitéhors TVA
272,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 25 |
Forme de construction | SL |
Forme de construction largeur | Étroit |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V0 |
Classe de précision | G1 |
Matériau | Acier |
Largeur | 48 mm |
Hauteur | 36 mm |
Longueur | 109.1 mm |