Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: S Taille: 55 Classe de précharge: V2 Acier KWVE55-B-S-V2-G3

  • ERIKS:12635104
  • Fabricant:4054366346599
Image 1
Ajouter à la liste

558,01 €/ Unitéhors TVA

675,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
55
Forme de construction
S
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
100 mm
Hauteur
70 mm
Longueur
173.6 mm