Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: S Taille: 55 Classe de précharge: V2 Acier KWVE55-B-S-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635092
  • Fabricant:4054366882400
Image 1
Ajouter à la liste

714,46 €/ Unitéhors TVA

864,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
55
Forme de construction
S
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
100 mm
Hauteur
70 mm
Longueur
173.6 mm