Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: S Taille: 45 Classe de précharge: V1 Acier KWVE45-B-S-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635003
  • Fabricant:4054366882660
Image 1
Ajouter à la liste

331,63 €/ Unitéhors TVA

401,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
45
Forme de construction
S
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
86 mm
Hauteur
60 mm
Longueur
140.6 mm