Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: S Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWVE25-B-ES-V2-G1

  • ERIKS:12633952
  • Fabricant:4054362980889
Image 1
Ajouter à la liste

167,98 €/ Unitéhors TVA

203,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
ES
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G1
Matériau
Acier
Largeur
48 mm
Hauteur
33 mm
Longueur
83.3 mm