Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: S Taille: 20 Classe de précharge: V1 Acier KWVE20-B-ES-UG-V1-G2

  • ERIKS:12633664
  • Fabricant:4054362968801
Image 1
Ajouter à la liste

155,73 €/ Unitéhors TVA

188,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
20
Forme de construction
ES
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G2
Matériau
Acier
Largeur
42 mm
Hauteur
28 mm
Longueur
71.4 mm