Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: S Taille: 15 Classe de précharge: V2 Acier KWVE15-B-S-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12635752
  • Fabricant:4054362964643
Image 1
Ajouter à la liste

156,45 €/ Unitéhors TVA

189,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
15
Forme de construction
S
Forme de construction largeur
Étroit
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
34 mm
Hauteur
24 mm
Longueur
61.2 mm