Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: NL Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWVE25-B-NL-UG-V2-G4

  • ERIKS:12634074
  • Fabricant:4054364112424
Image 1
Ajouter à la liste

201,88 €/ Unitéhors TVA

244,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
NL
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G4
Matériau
Acier
Largeur
70 mm
Hauteur
31 mm
Longueur
109.1 mm