Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: N Taille: 45 Classe de précharge: V1 Acier KWVE45-B-N-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634918
  • Fabricant:4054366882714
Image 1
Ajouter à la liste

348,95 €/ Unitéhors TVA

422,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
45
Forme de construction
N
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
120 mm
Hauteur
52 mm
Longueur
140.6 mm