197,54 €/ Unitéhors TVA
239,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 30 |
Forme de construction | N |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Standard |
Forme de construction hauteur | Bas |
Classe de précharge | V0 |
Classe de précision | G4 |
Matériau | Acier |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 38 mm |
Longueur | 99 mm |