Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: N Taille: 20 Classe de précharge: V1 Acier KWVE20-B-N-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12635781
  • Fabricant:4054362972297
Image 1
Ajouter à la liste

209,80 €/ Unitéhors TVA

253,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
20
Forme de construction
N
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Standard
Forme de construction hauteur
Bas
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
63 mm
Hauteur
27 mm
Longueur
71.4 mm