Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 45 Classe de précharge: V2 Acier KWVE45-B-L-V2-G3

  • ERIKS:12634898
  • Fabricant:4054366330154
Image 1
Ajouter à la liste

341,01 €/ Unitéhors TVA

412,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
45
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
120 mm
Hauteur
60 mm
Longueur
172.7 mm