374,89 €/ Unitéhors TVA
453,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 45 |
Forme de construction | L |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G1 |
Matériau | Acier |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 60 mm |
Longueur | 172.7 mm |