Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 30 Classe de précharge: V1 Acier KWVE30-B-L-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12634369
  • Fabricant:4054362997399
Image 1
Ajouter à la liste

333,07 €/ Unitéhors TVA

403,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
30
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
90 mm
Hauteur
42 mm
Longueur
127 mm