Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 25 Classe de précharge: V2 Acier KWVE25-B-L-RROC-V2-G3

  • ERIKS:12634036
  • Fabricant:4054362984801
Image 1
Ajouter à la liste

271,06 €/ Unitéhors TVA

327,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWVE..-B
Taille
25
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V2
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
70 mm
Hauteur
36 mm
Longueur
109.1 mm