Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 25 Classe de précharge: V1 Acier KWSE25-L-V1-G3

  • ERIKS:12633452
  • Fabricant:4054362946564
Image 1
Ajouter à la liste

298,47 €/ Unitéhors TVA

361,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
25
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Matériau
Acier
Largeur
70 mm
Hauteur
36 mm
Longueur
104.3 mm