205,47 €/ Unitéhors TVA
248,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KWVE..-B |
Taille | 20 |
Forme de construction | L |
Forme de construction largeur | Standard |
Forme de construction longeur | Long |
Forme de construction hauteur | Standard |
Classe de précharge | V2 |
Classe de précision | G3 |
Matériau | Acier |
Largeur | 63 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur | 88.9 mm |