Eriks
INA

INA Chariot à recirculation de billes Forme de construction: L Taille: 20 Classe de précharge: V1 Acier KWSE20-L-RROC-V1-G3

  • ERIKS:12633388
  • Fabricant:4054362940470
Image 1
Ajouter à la liste

345,34 €/ Unitéhors TVA

417,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KWSE
Taille
20
Forme de construction
L
Forme de construction largeur
Standard
Forme de construction longeur
Long
Forme de construction hauteur
Standard
Classe de précharge
V1
Classe de précision
G3
Revêtement
Corrotect®
Matériau
Acier
Largeur
63 mm
Hauteur
30 mm
Longueur
91.6 mm